HT-260 極上フリー替刃(替刃4枚+袋ナット付) ハートフルジャパン 70372935

極上フリー替刃(替刃4枚+袋ナット付)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード70372935品番HT-260
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ワイド刃仕様で長寿命!価値あるエコノミータイプの替刃です。純正フリーナイフと互換性があります(オーレック・共立・サイト-・クボタ各種)。

用途斜面刈リ草刈機用フリーナイフ。スパイダーモア用極上フリー替刃。セット内容替刃260mm×4枚入/M10袋ナット3個・M10ワッシャー1個入対応ハートフルジャパン:極上フリー500SP、オーレック・共立・ヰセキ:SP・AZ300・300A・301・431F・650AF・851AF・852F・852AF等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-10
用途: 部品交換
農・林・水産業

純正部品が高いので、使用出来そうな製品を検索して使ってみました。
替刃の形状から、元の物より長く使用できる為、個人的にはお薦め

対象商品 : 70372935
2024-08-28
用途: 草刈作業 草刈機替え刃交換
五味給油所卸売・小売業

入荷待ちのところ、短時間で送付して頂き良かったです。次回もお願いしようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする