エスコ
エスコの 食品機械用潤滑剤
エスコの 食品機械用スプレー
食品機械用グリース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70375176
品番
EA991C-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥776
販売価格(税別)
¥
705
バスケットに入れる
食品専用のグリースです。グリース特有の臭いが少なく、白色で油分離が少ないため機械汚れを抑えます。食品加工機械等の金属摺動部の潤滑、防錆に最適です。
仕様
NLGI-2
材質
流動パラフィン
色
白
質量(g)
80
使用温度範囲(℃)
-20〜200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×25×125
内容量(g)
80
危険物の類別
非危険物