コンクリート補修材

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70375876 品番EA934AE-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

色調を損なうことなく補修が可能。速硬化タイプで作業の短縮ができる(約1時間で皮膜形成:23℃・湿度50%)。硬化後は、耐熱・耐寒性に優れ、-40〜90℃の温度範囲での使用に耐える。広範囲の下地材料への密着性に優れる。低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。耐候性に優れている。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。健康住宅対応。JSIA F☆☆☆☆。

用途コンクリートモルタル石材(墓石、表札、ブロック塀など)まわりのすき間充てん接着に 材質変成シリコーン樹脂系 ダークグレー 使用温度範囲(℃)5〜35 内容量(mL)120 耐熱温度(℃)範囲:-40〜90 完全硬化時間5〜7日 粘度(Pa・s)700〜1200(23℃) 危険物の類別非危険物 可使時間(時間)1 施工量4〜5m/本(5×5mm目地)
注意
※給水用塩ビ管、継ぎ手、接着面に日光が当たる用途(透明ガラス、透明プラスチック)には使用しないでください。大理石など石材の種類によっては、汚染する可能性があるのでご使用前に必ず目立たない場所で問題がないことを確認の上、ご使用ください。
※画像はEA934AE-11です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする