幅150cm×長さ210cm 防炎・1級遮光(多色)ドレープカーテン ベルーイ ユニベール 70379497

 

幅150cm×長さ210cm 防炎・1級遮光(多色)ドレープカーテン ベルーイ ユニベール 70379497
幅150cm×長さ210cm 防炎・1級遮光(多色)ドレープカーテン ベルーイ ユニベール 70379497
幅150cm×長さ210cm 防炎・1級遮光(多色)ドレープカーテン ベルーイ ユニベール 70379497
幅150cm×長さ210cm 防炎・1級遮光(多色)ドレープカーテン ベルーイ ユニベール 70379497
幅150cm×長さ210cm 防炎・1級遮光(多色)ドレープカーテン ベルーイ ユニベール 70379497
幅150cm×長さ210cm 防炎・1級遮光(多色)ドレープカーテン ベルーイ ユニベール 70379497
幅150cm×長さ210cm 防炎・1級遮光(多色)ドレープカーテン ベルーイ ユニベール 70379497
幅150cm×長さ210cm 防炎・1級遮光(多色)ドレープカーテン ベルーイ ユニベール 70379497
幅150cm×長さ210cm 防炎・1級遮光(多色)ドレープカーテン ベルーイ ユニベール 70379497
幅150cm×長さ210cm 防炎・1級遮光(多色)ドレープカーテン ベルーイ ユニベール 70379497
幅150cm×長さ210cm 防炎・1級遮光(多色)ドレープカーテン ベルーイ ユニベール 70379497
幅150cm×長さ210cm 防炎・1級遮光(多色)ドレープカーテン ベルーイ ユニベール 70379497

防炎・1級遮光(多色)ドレープカーテン ベルーイ

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚グリーン注文コード70379497品番幅150cm×長さ210cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
光がもれにくい1級遮光のドレープカーテンです。
また安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。
防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。
縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。
日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち!
ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。
お部屋に合わせて選べる9color。
サイズも10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!
アジャスターフック(Bフック)、同色タッセルが付属されております。
洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!

用途ご家庭、事務所、オフィスにグリーン混率(%)ポリエステル100機能防炎・1級遮光1枚の寸法(mm)1500×L2100
注意
※1級遮光について薄い色は濃い色より光を通しやすくなります。
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-29
用途: お値段以上です。
運輸・通信業

某有名な店舗で購入予定でしたが、モノタロウに無いか探していたらあるじゃないですか!カーテンまで取り扱っているとは驚き。
どのサイズでも同価格なのも驚きです。十分な遮光性だしに防炎仕様、本当にお値段以上です。

2024-11-15
用途: 賃貸アパートの空室の入居者募集時のステージング用
不動産業

「イエロー」を購入。
商品紹介画面で見る色と、手にした現物との色に少々違いを覚えた。
現物の色は、純黄色からやや黄土色や芥子色に寄っているように見えた。
生地は皺になりにくいもので、視覚的な質感は上々。

2024-12-25
用途: 遮光

仮眠室のカーテン用途。プラ製吊り下げフックがついていて助かります。遮光もまあまあで申し分なし。

対象商品 : 70379804
2024-08-18
用途: 自宅カーテン
サービス業

西側に設置完全に日差し遮断します
部屋がまっ暗くなりますから
購入する時明かりレベル
確認して購入ように

対象商品 : 70379847
2024-04-10
用途: 子供が寝る寝室のカーテンにしました。
飲食業

遮光にしたので、光が入らないのでまんぞくです。子供も、ねてくれてます。外からの冷たい空気もしゃだんしたかったので。長めで良かったのかと思います。

対象商品 : 70379725
2023-10-12
用途: プロジェクターを使用する時
製造業

プロジェクターを使用する時、真っ暗になって丁度良いです。
高価な暗室カーテンと遜色ないです。かなりお得だと思います。

2023-09-01
用途: 寝室の遮光
医療・福祉・介護関連業

主人の寝室の遮光に使用しました。暑い夏の日差しをしっかり遮ってくれてます。朝光が入らないので目が覚めないと本人言ってます。冬の冷気も遮断してくれる事を
期待します。

対象商品 : 70379743
2023-10-27
用途: 光もれを防ぐ

しっかり遮光なのに軽めのカーテンで非常によかったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする