商品画像
ANTEL
ANTELの 照明器具
ANTELの 住宅・店舗照明
ANTELの 仮設装飾用ライト
充電式巻き取りイルミネーションライト 10M 充電式 2WAY仕様(ランラン・ロープライト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70380715
品番
X09PL-001BG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,506
販売価格(税別)
¥
2,278
バスケットに入れる
充電式
2way仕様:ランタン、ロープライト
ロープライト:点灯→点滅→じんわり点灯
仕様
10Mイルミネーションロープライト
電圧(V)
3.7
電源
リチウムイオン充電池
使用時間
約2〜8時間
充電時間(時間)
約4〜5
バッテリー容量(mAh)
1200
防滴構造
ロープライト
明るさ(Lm)
約150〜220
光色
電球色