商品画像
ANTEL
ANTELの ランタン
充電センサーランタントーチ 充電式 3WAYライト(ナイトライト・懐中電灯・ランタン) 明暗人感センサー付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70380724
品番
HX10LT-032WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,924
販売価格(税別)
¥
2,658
バスケットに入れる
充電式
3wayライト:ナイトライト、懐中電灯・ランタン
明暗人感センサー:センサー一体型ボタン
付属品
Type-Cケーブル、保証書
センサー
明暗人感センサー
使用時間
約15
使用電池
リチウムイオン充電池(3.7V)
充電時間(時間)
約5
バッテリー容量(mAh)
1800
充電方式
Type-C充電
明るさ(Lm)
約95
光色
昼光色、電球色