PANDUIT(パンドウイット)
ワイヤーマーカー
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
表示内容
18
色
黒
注文コード
70381999
品番
PCM-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・色
など
249
種類から選べます
他の種類を見る
鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。
丈夫なプラスチック製の台紙から簡単にはがせます。
用途
配線の表示、識別
色
黒
材質
ビニールクロス
縦(mm)
6.4
表示内容
18
質量(g)
204
使用温度範囲(℃)
-46~77
横(mm)
38.1
使用場所
屋内