PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の PCアクセサリー
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の LANケーブル
カテゴリ6シールドパッチコード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
色
黒
注文コード
70387267
品番
STP6X1.5MBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ケーブル長・色・内容量
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
規格
カテゴリ6
色
黒
構造
(対構造)導体より心線
使用場所
屋内
用途
カテゴリ6A/6シールドパッチコード。
材質
プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ
質量(g)
98
使用温度範囲(℃)
-10〜60
全長(m)
1.5
被覆外径(mm)
(外被覆)Φ6.3
対数(P)
26AWG4対
結線
T568B
ケーブル径(Φmm)
5.84
ケーブル形状
スタンダード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70387267
STP6X1.5MBL
72604745
STP6X1.5MBL
カテゴリ6シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(10本)
¥
39,980
税込
¥
43,978
内容量に違いがあります。