用途一般油圧配管用ねじ径G 1-1/2最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)38.1長さ(mm)680ホース外径(Φmm)48.3材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理長さL(mm)680最小曲げ半径(mm)250寸法X(mm)55接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)寸法Y(mm)50適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)1170概略質量(g)口金具/865推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)124