カシムラ
カシムラの 車外用品
カシムラの ドアモール/傷防止プロテクター
ドア傷防止マグネットシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70392247
品番
KE-82
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
マグネット製で脱着可能。家庭用ヘアドライヤー等で温めて形状を変形させて様々な車種に貼付け可能です。カーボン調デザインで簡単にドレスUP。
用途
車の車外小物
幅(mm)
93
色
ホワイト
高さ(mm)
80
質量(g)
45
入数(枚)
2
奥行(mm)
1