用途本体の角度を調整することで細いシャワーから、まとまった水量まで自由に調整できます。植物サイズ、植込みに合わせ素早い散水ができます。花や葉を避けてやさしくピンポイントで水やりできます。ハンドルとグリップで水やりしやすい。液体肥料の希釈などに便利なメモリ付。水を溜めやすいホース固定リング付。オープンタイプでスタッキングできます。フラワーアレンジメントのベースとしても。リング径:約2cm
材質本体・ハンドル/ポリプロピレン、リング/ポリエチレン
色ブラック
質量(g)約227
容量(L)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×161×163