用途本体の角度を調整することで細いシャワーから、まとまった水量まで自由に調整できます。植物サイズ、植込みに合わせ素早い散水ができます。ハンドルとグリップで水やりしやすい。底の窪みで持ちやすい。液体肥料の希釈などに便利なメモリ付。水を溜めやすいホース固定リング付。オープンタイプでスタッキングできます。フラワーアレンジメントのベースとしても。リング径:約2cm
材質本体・ハンドル/ポリプロピレン、リング/ポリエチレン
色ダークグリーン
質量(g)約441
容量(L)約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約375×214×192