用途一般油圧配管用ねじ径G1-1/4最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)31.8長さ(mm)540ホース外径(Φmm)41.7材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理長さL(mm)540最小曲げ半径(mm)200寸法X(mm)50接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)寸法Y(mm)46適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)950概略質量(g)口金具/760推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)120