スタイルシェード 固定用フック(壁付け用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャイングレー(K) 適合木造 タイプ単体サッシ 半外付型 注文コード70396114 品番K-04-HAAN
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は色・適合・タイプなど18種類から選べます 他の種類を見る

スタイルシェード本体固定用のフックです。

シャイングレー(K) 適合木造 タイプ単体サッシ 半外付型 出幅(mm)40 内容左右1セット 強度取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
注意
※固定用フックのみとなります。本体・取付部品は別途手配ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする