TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 窓まわり
TOSTEM(LIXIL)の ブラインド・カーテン
TOSTEM(LIXIL)の ブラインド・カーテン用アクセサリー
スタイルシェード 固定用フック(壁付け用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シャイングレー(K)
適合
木造
タイプ
単体サッシ 外付型
注文コード
70396148
品番
K-05-HAAN
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色・適合・タイプ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
スタイルシェード本体固定用のフックです。
色
シャイングレー(K)
適合
木造
タイプ
単体サッシ 外付型
出幅(mm)
90
内容
左右1セット
強度
取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
注意
※固定用フックのみとなります。本体・取付部品は別途手配ください。