ポーラスパイプ 10m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70397357 品番578-53-10
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥10,547
販売価格(税別)
9,588

ホース全体から水がにじみ出る潅水ホース
ホース全体から水がにじみ出る潅水ホース
低水圧、低流量で潅水ができます
接続はワンタッチ式
ストレーナー付き
最適潅水量は、1m当り0.3L/分のため、バルブなどで流量調節を行ってください

材質再生ゴム/PP/POM 1巻長さ(m)10
注意
※潅水ホースは屋外環境下において、一年を通して外気温の変化により長さが伸び縮みします施工の際はその現象を考慮してホースをしっかりと固定せずに多少余裕を持たせて設置してください
※水圧が高い場合は、575-808減圧弁などで0.2MPa以下に減圧してください
※上水道と接続して使用する場合は、逆流防止の処置をしてください
※性能は直圧の場合の参考値です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする