散水チューブ 10m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70397479 品番578-81-10
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

三層構造の特殊ホース
一般家庭用散水チューブで、三層構造の特殊ホース
0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします
バルブなどで流量調節を行ってください

材質PVC/ABS/PP 使用圧力(MPa)0.05〜0.3 1巻長さ(m)10 破壊圧力(MPa)瞬間0.5 使用流体上水道水
注意
※目詰まり防止のため、別売のストレーナーをご使用ください
※埋設施工はできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする