ツールポーチ 2ポケットタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70399395 品番5142P
参考基準価格(税別)¥16,650 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ベルトに通してご使用いただくタイプのツールホルダです。

用途腰周りの工具収納に。 トラスコ品番195-1967 材質キャンバス地 形状腰袋1段 幅(mm)228.6 ホワイト 高さ(mm)254.0 質量(g)295 ベルト通し幅(mm)76.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする