3/22より値下げ!現場を応援

ツールポーチ 3色セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード70399404 品番5539CPAK
参考基準価格(税別)¥15,860 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別) 値下げ
9,598

ジッパー付のツールケースです。
ナットやコネクタなどの収納に便利です。
色付きで識別が容易です。

用途工具・部品の携帯収納に トラスコ品番206-3489 材質キャンバス地 幅(mm)254 レッド、ブルー、イエロー 質量(g)350 奥行(mm)88.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする