ツールポーチ 3色セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード70399456 品番5539LCPAK
参考基準価格(税別)¥20,720 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

大きい工具の収納に適しています。
底が広く自立するため、開けやすくなっています。
耐久性の高いジッパーで口がしっかりと閉まります。
豊富なカラーバリエーションで、作業内容によって工具を整理するのに役立ちます。
ハトメがついており吊るして保管できます。

用途工具・部品の携帯収納に トラスコ品番206-5252 材質キャンバス生地 幅(mm)457 レッド、ブルー、イエロー 質量(g)594 奥行(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする