10012502-38 静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)BLOC WOCK 70400034 10012502-38 静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)BLOC WOCK 70400034 10012502-38 静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)BLOC WOCK 70400034 10012502-38 静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)BLOC WOCK 70400034 10012502-38 静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)BLOC WOCK 70400034 10012502-38 静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)BLOC WOCK 70400034

静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)BLOC

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70400034 品番 10012502-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

134℃で減菌処理(オートクレープ処理)できます。
温水(90℃まで)で丸洗い可能です。
素材にレモンの香りが練りこまれており、悪臭を軽減します。
滑りにくいソールデザインになっています。
使用する素材は悪臭、バクテリアや細菌の繁殖を防ぎます。
ヒールストラップ付きです。

トラスコ品番206-9875 セット内容ヒールストラップ 材質TPE(Steri-tech(TM)) 質量(kg)0.92 ブルー サイズ(cm)24.0 機能静電防止 アズワン品番64-8326-98 サイズ規格US(アメリカ):7.5、UK(イギリス):5.5、EU(ヨーロッパ):38 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/635/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする