曜日別特売
10012502-42 静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)BLOC WOCK 70400077

 

10012502-42 静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)BLOC WOCK 70400077
10012502-42 静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)BLOC WOCK 70400077
10012502-42 静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)BLOC WOCK 70400077
10012502-42 静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)BLOC WOCK 70400077
10012502-42 静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)BLOC WOCK 70400077
10012502-42 静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)BLOC WOCK 70400077

静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)BLOC

商品レビューを投稿する
ブルー
サイズ(cm)27.0
内容量1足注文コード70400077品番10012502-42
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

134℃で減菌処理(オートクレープ処理)できます。
温水(90℃まで)で丸洗い可能です。
素材にレモンの香りが練りこまれており、悪臭を軽減します。
滑りにくいソールデザインになっています。
使用する素材は悪臭、バクテリアや細菌の繁殖を防ぎます。
ヒールストラップ付きです。

トラスコ品番206-9879セット内容ヒールストラップ材質TPE(Steri-tech(TM))質量(kg)1.13ブルーサイズ(cm)27.0機能静電防止アズワン品番64-8327-03サイズ規格US(アメリカ):10.5、UK(イギリス):8.5、EU(ヨーロッパ):42靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/635/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする