EXF19-11-13BB フランジ足付アルミ押出材ケース EXFシリーズ タカチ電機工業 70400218 EXF19-11-13BB フランジ足付アルミ押出材ケース EXFシリーズ タカチ電機工業 70400218

フランジ足付アルミ押出材ケース EXFシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70400218 品番 EXF19-11-13BB
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,198円となります。
参考基準価格(税別)¥8,470 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990

フランジ足付で壁付が容易なアルミ押出材ケースです。サイズによりフランジパネルタイプとフランジブラケットタイプがございます。(フランジパネルタイプ→ EXF6-□、8-□、11-□、14-□/フランジブラケットタイプ→ EXF19-□、23-□、29-□)フランジパネルには丸穴と長穴が付いており、壁面やアルミフレームへの取付けが容易です。
表面処理は金属感のあるアルマイト仕上げです。ネットワーク・通信機器、コントローラー、測定器、デ-タロガーなどにご利用いただけます。

材質アルミ板、アルミ押出材 ブラック/ブラック 質量(g)926 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186.5×108.25×125 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※差込ゴム足は、EXF19-□、23-□、29-□のサイズのみ付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする