メイン画像

耐切創手袋 ヴァーティゴ グレイ PU ロング C&G B

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1双 サイズM 注文コード70401154 品番2318770/WIP-08
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

低発じんで、毛羽立ちも大幅に抑制しています。
耐切創レベルを手の甲に表示することにより、作業内容への適正確認が容易です。
繰り返しの洗濯でも縮みにくく、優れた着用感が長持ちします。
PUコーティングによる良好なグリップです。
手首部が長いタイプです。

サイズM 全長(cm)27 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)17.5 材質スペクトラ、ライクラ、他、すべり止め部:ポリウレタン ホワイト ゲージ数13 規格EN388 2016:4X42B 耐切創性X/B 機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性 入数(双)1 用途鉄鋼、自動車、航空、建設、エネルギー、電気、ガラス加工、物流、金属 仕様13ゲージ編 トラスコ品番207-6301 質量(g)60 材質(すべり止め)ポリウレタン 材質(繊維部)スペクトラ、ライクラ、他 アズワン品番64-8352-10 滑り止め効果ポリウレタン加工 EN388規格2016規格:(4X42B)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
旋盤加工後の切り屑清掃

「極細の糸状の鉄屑」の場合、細かい切れ端ができると、この「耐切創」といえども貫通する場合があり、その点は要注意です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする