メイン画像
赤尾
赤尾の 防護服・保護服・特殊服
赤尾の 腕カバー
耐切創アームカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
70401337
品番
TNA430
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
高強力ポリエチレンを使用しており、優れた耐切創性があります。
紫外線による変色がなく、ひんやりとした着用感があります。
仕様
上腕部マジックテープ付
トラスコ品番
195-1037
厚さ(mm)
1.3
色
グレー
サイズ
フリー
質量(g)
102
規格
耐切創レベル3
幅(cm)
12
素材
ポリエチレン(PE)、ナイロン
耐切創性
3
特性
耐切創
手首周り(cm)
9.0
EN388規格
2003規格:3、2016規格:3
腕幅(cm)
10.0