S-HEAT(シンメン)
S-HEAT(シンメン)の ワーキングウェア
S-HEAT(シンメン)の ヒートジャケット・ベスト
S-HEATマルチヒーターフルセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
70401355
品番
SH-100
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
STXコーデュラヒートベスト/S-HEATシームレスストレッチベスト/S-HEATキルトインナー用ヒーターとバッテリーのセットです。
質量(g)
140、ヒーター:20/2枚
連続使用時間(時間)
(強)約5、(中)約7、(弱)約9
バッテリー電圧(V)
DC7.26
充電時間(時間)
約6.5〜7(目安)
定格出力電圧(V)
バッテリー:5(USB)
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)
外寸/バッテリー:22×59×99