S-HEAT(シンメン)
S-HEAT(シンメン)の ワーキングウェア
S-HEAT(シンメン)の ヒートジャケット・ベスト
S-POWERオールシーズンミニバッテリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
70401373
品番
SP-103
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
STXコーデュラヒートベスト/S-HEATシームレスストレッチベスト/S-HEATキルトインナー用ヒーターに使用できるバッテリーです。
セット内容
オールシーズンミニバッテリー
質量(g)
140
バッテリー電圧(V)
DC7.26
定格出力電圧(V)
バッテリー:5(USB)
バッテリー容量(mAh)
3200
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)
外寸/バッテリー:22×59×99