S-HEAT(シンメン)
S-HEAT(シンメン)の ワーキングウェア
S-HEAT(シンメン)の ヒートジャケット・ベスト
STXコーデュラヒートベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70401425
品番
03131
参考基準価格(税別)
¥9,850
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
シーンを選ばないスマートなデザインに8ポケットの裏アルミ(ブラック)ヒーターベスト。
適合
【ヒーターバッテリーセット】(SH-100)S-HEATマルチヒーターフルセット/【ヒーターセット】(SH-101)S-HEATマルチヒーターセット/【バッテリー】(SP-103)S-POWERオールシーズンミニバッテリー
種別
ベスト
色
ディープネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
73
注意
※ヒーターは付属しておりません。