S-HEAT(シンメン)
S-HEAT(シンメン)の ワーキングウェア
S-HEAT(シンメン)の ヒートジャケット・ベスト
STXコーデュラヒートベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
5L
色
ディープネイビー
注文コード
70401443
品番
03131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,350
この商品は
サイズ・色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
シーンを選ばないスマートなデザインに8ポケットの裏アルミ(ブラック)ヒーターベスト。
適合
【ヒーターバッテリーセット】(SH-100)S-HEATマルチヒーターフルセット/【ヒーターセット】(SH-101)S-HEATマルチヒーターセット/【バッテリー】(SP-103)S-POWERオールシーズンミニバッテリー
種別
ベスト
色
ディープネイビー
サイズ
5L
胸囲(cm)
138
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
52
着丈(cm)
75
注意
※ヒーターは付属しておりません。