S-HEAT(シンメン)
S-HEAT(シンメン)の ワーキングウェア
S-HEAT(シンメン)の ヒートジャケット・ベスト
S-HEATシームレスストレッチベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70401669
品番
01901
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
縫い目をなくすことで防風・撥水性に配慮し、裏アルミ素材で保温効果をUPさせた軽量ヒートベスト。
適合
【ヒーターバッテリーセット】(SH-100)S-HEATマルチヒーターフルセット/【ヒーターセット】(SH-101)S-HEATマルチヒーターセット/【バッテリー】(SP-103)S-POWERオールシーズンミニバッテリー
種別
ベスト
色
ブラック
サイズ
S
胸囲(cm)
102
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
38
着丈(cm)
64
機能
ストレッチ、防風、撥水性、保温効果、軽量