S-HEATシームレスストレッチベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70401696 品番 01901
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390

縫い目をなくすことで防風・撥水性に配慮し、裏アルミ素材で保温効果をUPさせた軽量ヒートベスト。

適合【ヒーターバッテリーセット】(SH-100)S-HEATマルチヒーターフルセット/【ヒーターセット】(SH-101)S-HEATマルチヒーターセット/【バッテリー】(SP-103)S-POWERオールシーズンミニバッテリー セット内容オールシーズンミニバッテリー マルチヒーター×2枚 マルチヒーター専用二股コード 充電用アダプター 種別ベスト ブラック サイズLL 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)44 着丈(cm)70 機能ストレッチ、防風、撥水性、保温効果、軽量 バッテリー容量(mAh)3200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする