S-HEAT(シンメン)
S-HEAT(シンメン)の ワーキングウェア
S-HEAT(シンメン)の ヒートジャケット・ベスト
S-HEATシームレスストレッチベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70401793
品番
01901
参考基準価格(税別)
¥9,750
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
縫い目をなくすことで防風・撥水性に配慮し、裏アルミ素材で保温効果をUPさせた軽量ヒートベスト。
適合
【ヒーターバッテリーセット】(SH-100)S-HEATマルチヒーターフルセット/【ヒーターセット】(SH-101)S-HEATマルチヒーターセット/【バッテリー】(SP-103)S-POWERオールシーズンミニバッテリー
種別
ベスト
色
シャドー
サイズ
5L
胸囲(cm)
132
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
74
機能
ストレッチ、防風、撥水性、保温効果、軽量