S-HEAT(シンメン)
S-HEAT(シンメン)の ワーキングウェア
S-HEAT(シンメン)の ヒートジャケット・ベスト
S-HEATキルトインナー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
色
ネイビー
注文コード
70401863
品番
06152
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
サイズ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
肩、腰、膝部分にストレッチ素材を採用。腰部にファスナー配置。
色
ネイビー
機能
ストレッチ
混率(%)
ポリエステル100
サイズ
M
股下(cm)
71
胸囲(cm)
105
肩幅(cm)
43
適合
【ヒーターバッテリーセット】(SH-100)S-HEATマルチヒーターフルセット/【ヒーターセット】(SH-101)S-HEATマルチヒーターセット/【バッテリー】(SP-103)S-POWERオールシーズンミニバッテリー