TAKAYAWORKWEAR
TAKAYAWORKWEARの ワーキングウェア
TAKAYAWORKWEARの ボトムス
TAKAYAWORKWEARの 秋冬 ボトムス
ウインターパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70412449
品番
GR1107
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
耐水圧5000mm/H
2
O以上、透湿5000g/m
2
/24hr以上のドビー素材
3M社のシンサレートを中綿に使用した、本格透湿防水防寒ウェア
種別
パンツ
色
ネイビー
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル100
機能
耐水、透湿