TWW290 ストレッチウォームパンツ TAKAYAWORKWEAR 70414314 TWW290 ストレッチウォームパンツ TAKAYAWORKWEAR 70414314 TWW290 ストレッチウォームパンツ TAKAYAWORKWEAR 70414314

ストレッチウォームパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70414314 品番 TWW290
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

タテヨコストレッチ素材がスムーズな動きを生み出すストレスフリーウエア
テフロン加工による強力な防汚、撥水、撥油性とスタイリッシュデザインを併せ持つ

種別パンツ ネイビー サイズS 混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10 股下(cm)78 ウエスト(cm)69〜75 機能ストレッチ、防汚、撥水、撥油性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする