TAKAYAWORKWEAR
TAKAYAWORKWEARの ワーキングウェア
TAKAYAWORKWEARの ボトムス
TAKAYAWORKWEARの 秋冬 ボトムス
ストレッチウォームパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70414375
品番
TWW290
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
タテヨコストレッチ素材がスムーズな動きを生み出すストレスフリーウエア
テフロン加工による強力な防汚、撥水、撥油性とスタイリッシュデザインを併せ持つ
種別
パンツ
色
ネイビー
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
119〜131
機能
ストレッチ、防汚、撥水、撥油性