ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
コニカル遠沈管
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(100本)
注文コード
70416633
品番
500031-100(25本×4袋)
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
遠心や少量の保存に便利な遠沈管です。
容量(mL)
15
タイプ
円錐底
材質
本体/PP、キャップ/HDPE
規格
DNase/RNase/パイロジェンフリー
最大遠心力(xg)
16000