クラフト小町 12ml

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70424780 品番BTC12ML-P
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

布、木、紙、金属、ガラス等を強力接着できるため、1本で多様なクラフトに対応できます。布手芸に加え、アクセサリーやDIY小物づくりにも適しています
使用時は白色ですが乾燥すると透明に変わり、作品をきれいに仕上げることができます
細かい作業に適した細口ノズルを採用しています。また、薄く塗り広げるためのヘラ付なので、面塗りも可能です
アイロンを使うとより素早く接着できます

材質(本体)エチレン、酢ビエマルジョン系接着剤 質量(g)17 本体寸法(mm)奥行18 本体横(mm)30 本体縦(mm)90 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする