椿本チエイン
椿本チエインの モーター(原動機)
椿本チエインの ギヤードモーター
ハイポイドモータブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.75
減速比
50
枠番
35
注文コード
70425197
品番
HMTR075-35H50B
参考基準価格(税別)
¥175,833
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
出力・減速比・枠番
など
356
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.75
電源
三相
電圧(V)
200
減速比
50
取付方式
中空軸
回転速度(r/min)
50Hz/30、60Hz/36
ブレーキ
ブレーキ付
枠番
35
種類
トップランナーモータ
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)
50Hz/198、60Hz/165
出力軸許容 O.H.L(N)
4116
軸配置
中空軸形
減速段数
3