椿本チエイン
椿本チエインの モーター(原動機)
椿本チエインの ギヤードモーター
ハイポイドモータブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.75
減速比
15
枠番
38
注文コード
70425267
品番
HMTR075-38L15RB
参考基準価格(税別)
¥131,923
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・減速比・枠番
など
356
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.75
電源
三相
電圧(V)
200
減速比
15
取付方式
脚取付
回転速度(r/min)
50Hz/100、60Hz/120
ブレーキ
ブレーキ付
枠番
38
種類
トップランナーモータ
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)
50Hz/62.7、60Hz/51.9
出力軸許容 O.H.L(N)
2401
軸配置
右側
減速段数
2