ハイポイドモータブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.75 減速比25 枠番38 注文コード70425312 品番HMTR075-38L25LB
参考基準価格(税別)¥139,615 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は出力・減速比・枠番など356種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.75 電源三相 電圧(V)200 減速比25 取付方式脚取付 回転速度(r/min)50Hz/60、60Hz/72 ブレーキブレーキ付 枠番38 種類トップランナーモータ 出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)50Hz/104、60Hz/87.2 出力軸許容 O.H.L(N)2891 軸配置左側 減速段数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする