椿本チエイン
ハイポイドモータブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
出力(kW)
0.75
減速比
40
枠番
38
注文コード
70425398
品番
HMTR075-38L40TB
参考基準価格(税別)
¥152,115
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
出力・減速比・枠番
など
356
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.75
電源
三相
電圧(V)
200
減速比
40
取付方式
脚取付
回転速度(r/min)
50Hz/37.5、60Hz/45
ブレーキ
ブレーキ付
枠番
38
種類
トップランナーモータ
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)
50Hz/159、60Hz/132
出力軸許容 O.H.L(N)
3626
軸配置
両側
減速段数
3