ハイポイドモータ (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.75 注文コード70428706 品番HMTR075-35H10
参考基準価格(税別)¥107,292 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は出力など358種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.75 電源三相 電圧(V)200 減速比10 取付方式中空軸 回転速度(r/min)50Hz/150、60Hz/180 ブレーキブレーキ無 枠番35 種類トップランナーモータ 出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)50Hz/42.1、60Hz/34.3 出力軸許容 O.H.L(N)2205 軸配置中空軸形 減速段数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
1人が参考にしています
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする