椿本チエイン
椿本チエインの モーター(原動機)
椿本チエインの ギヤードモーター
ハイポイドモータ (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.75
注文コード
70429372
品番
HMTR075-42L80T
参考基準価格(税別)
¥143,077
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
出力
など
359
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.75
電源
三相
電圧(V)
200
減速比
80
取付方式
脚取付
回転速度(r/min)
50Hz/18.8、60Hz/22.5
ブレーキ
ブレーキ無
枠番
42
種類
トップランナーモータ
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)
50Hz/317、60Hz/264
出力軸許容 O.H.L(N)
5390
軸配置
両側
減速段数
3