椿本チエイン
椿本チエインの モーター(原動機)
椿本チエインの ギヤードモーター
ハイポイドモータ (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.75
注文コード
70429546
品番
HMTR075-45H60
参考基準価格(税別)
¥132,917
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
出力
など
359
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.75
電源
三相
電圧(V)
200
減速比
60
取付方式
中空軸
回転速度(r/min)
50Hz/25、60Hz/30
ブレーキ
ブレーキ無
枠番
45
種類
トップランナーモータ
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)
50Hz/238、60Hz/198
出力軸許容 O.H.L(N)
4508
軸配置
中空軸形
減速段数
3