椿本チエイン
椿本チエインの モーター(原動機)
椿本チエインの ギヤードモーター
ハイポイドモータ (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
1.5
注文コード
70429966
品番
HMTR150-42L5R
参考基準価格(税別)
¥173,269
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
出力
など
359
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
1.5
電源
三相
電圧(V)
200
減速比
5
取付方式
脚取付
回転速度(r/min)
50Hz/300、60Hz/360
ブレーキ
ブレーキ無
枠番
42
種類
トップランナーモータ
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)
50Hz/41.2、60Hz/34.3
出力軸許容 O.H.L(N)
2058
軸配置
右側
減速段数
2