ハイポイドモータ (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)3.7 注文コード70431384 品番HMTR370-50L20T
参考基準価格(税別)¥312,692 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は出力など359種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)3.7 電源三相 電圧(V)200 減速比20 取付方式脚取付 回転速度(r/min)50Hz/75、60Hz/90 ブレーキブレーキ無 枠番50 種類トップランナーモータ 出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)50Hz/410、60Hz/341 出力軸許容 O.H.L(N)7742 軸配置両側 減速段数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする