椿本チエイン
椿本チエインの モーター(原動機)
椿本チエインの ギヤードモーター
ハイポイドモータ (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
3.7
注文コード
70431822
品番
HMTR370-55H50
参考基準価格(税別)
¥419,583
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
この商品は
出力
など
359
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
3.7
電源
三相
電圧(V)
200
減速比
50
取付方式
中空軸
回転速度(r/min)
50Hz/30、60Hz/36
ブレーキ
ブレーキ無
枠番
55
種類
トップランナーモータ
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)
50Hz/977、60Hz/814
出力軸許容 O.H.L(N)
9114
軸配置
中空軸形
減速段数
3