GMTR150-42L60 ギヤモートル (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率) 椿本チエイン 70434586

GMTR150-42L60 ギヤモートル (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率) 椿本チエイン 70434586
GMTR150-42L60 ギヤモートル (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率) 椿本チエイン 70434586

ギヤモートル (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
減速比60
出力(kW)1.5
取付方式脚取付
内容量1台注文コード70434586品番GMTR150-42L60
参考基準価格(税別)¥174,630販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
出力(kW)1.5電源三相電圧(V)200減速比60取付方式脚取付回転速度(r/min)50Hz/25、60Hz/30ブレーキブレーキ無枠番42種類トップランナーモータ出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)50Hz/527、60Hz/439出力軸許容 O.H.L(N)8242減速段数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする