椿本チエイン
ギヤモートル (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
減速比
20
10
15
20
25
5
30
40
50
60
75
100
120
165
200
出力(kW)
2.2
0.75
1.5
2.2
取付方式
脚取付
脚取付
フェイスマウント形
フランジ取付
全118種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70434762
品番
GMTR220-42L20
参考基準価格(税別)
¥142,037
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
出力(kW)
2.2
電源
三相
電圧(V)
200
減速比
20
取付方式
脚取付
回転速度(r/min)
50Hz/75、60Hz/90
ブレーキ
ブレーキ無
枠番
42
種類
トップランナーモータ
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)
50Hz/266、60Hz/221
出力軸許容 O.H.L(N)
5223
減速段数
2